Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates telefone & rádios
1D574243
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
Gedore VDE 8132 AB-160 H Alicate para telefone 16,5mm Profundidade do maxilar 45° Ponta angular Cromado 160mm
Adiconar catálogo
Referência
1D574243
Isolado
Sim
Forma
Curvado
Peso
145
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
46
Largura da cabeça (mm)
16.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Curvado
Peso
145
Comprimento (mm)
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
46
Largura da cabeça (mm)
16.5
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Altura da cabeça (mm)
9
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 8132 AB-160 H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D574243
EAN
4010886816035
UBB
500642373459
UNSPSC
27112148
Artigo do fabricante nr
1552139