text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T7 Chave de fenda Torx TX7 Lâmina de 60mm Punho de 3 componentes 145mm

Referência 4U013534
Isolado Sim
Peso 100
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Sim

Especificações

Isolado Sim
Peso 100
Comprimento total (mm) 145
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Sim
Tampa rotativa Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Model VDE 2163 TX T7

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, TORX® = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA

Números do artigo

Referência 4U013534
EAN 4010886938508
UBB 500642616675
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824582
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.