Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9M695883
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
Gedore VDE 2163 TX T10 Chave de fenda Torx TX10 Lâmina de 60mm Punho de 3 componentes 145mm
Adiconar catálogo
Referência
9M695883
Isolado
Sim
Peso
100
Comprimento total (mm)
145
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
100
Comprimento total (mm)
145
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
60
Com furo
Sim
Tampa rotativa
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 2163 TX T10
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, TORX® = marca registada da Acument Intellectual Properties, LLC. EUA
Números do artigo
Referência
9M695883
EAN
4010886938539
UBB
500642617251
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824612