Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
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
Nedtrain Oud
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Alicates & pinças
Alicate ajustável
1V022189
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
Gedore VDE 146 10 Alicate universal com abertura de mandíbula de 31mm Cabo de isolamento em aço cromado 250mm
Adiconar catálogo
Referência
1V022189
Isolado
Sim
Peso
485
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
32.5
Abertura máxima das bochechas (mm)
31
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Peso
485
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
32.5
Abertura máxima das bochechas (mm)
31
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
48
Com proteção contra impactos
Não
Número de regulações
7
Altura da cabeça (mm)
4.8
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 146 10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V022189
EAN
4010886612019
UBB
500642353493
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
6120140