text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TX 19 1/2 inch E E16 comprimento 38 mm


Pega manual, serrilhada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Referência
Desenho Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 19
Tamanho (TX) 16
Comprimento (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Desenho Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro 19
Tamanho (TX) 16
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Profundidade da chave (mm) 13
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Código pautal 8204200000
Type Socket

Descrição

Pega manual, serrilhada, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência G2234.160.001
EAN 4010886619445
UBB 240122714092
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6194420

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.