Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
5J410516
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
Gedore TT500 FH BLUE SP Tipo Chave de fenda de torque 1/4” Hex Drive 1-5Nm 250mm
Adiconar catálogo
Referência
5J410516
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
465
Comprimento total (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
465
Comprimento total (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['1.000', '5.000']
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.2
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
TT500 FH BLUE
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Na gama de binários de 0,1 - 5,0 N-m, Para trabalhos de teste e instalação na indústria de equipamento elétrico e eletrónico, na indústria de fabrico de instrumentos e na produção industrial ou no controlo de qualidade, Características: Aparafusadora de binário e de teste com mostrador - com escala dupla (cN-m/ozf-in/lbf-in), com encaixe hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com brocas hexagonais de 1/4" de acordo com a norma DIN 3126 - C 6.3, com adaptador também adequado para chaves de caixa quadradas de 1/4" de acordo com a norma DIN 3124, Precisão do mostrador: Tolerância de +/- 6 % do valor indicado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Para aperto bidirecional controlado, Com função de ponteiro escravo, Para bloqueio de valores máximos / indicação de valor máximo, 4 modelos na gama de 0,1 N-m a 5,0 N-m, Construção leve graças às pegas em alumínio anodizado, Em conformidade com a norma EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações electrostáticas sensíveis, Âmbito de fornecimento: Aparafusadora para testes de binário do tipo TT, adaptador de acionamento quadrado/hexagonal de 1/4" (n.º 757-20), modelo n.º TT 250 FH, TT 500 FH com pega em T adicional para facilitar o trabalho, certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, fornecimento em embalagem de cartão resistente
Números do artigo
Referência
5J410516
EAN
4002805758502
UBB
500642432446
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
7096620