Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
4Q650027
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
Gedore TT250 FH BLUE SP Tipo Chave de fenda de torque 1/4” Hex Drive 0.5-2.5Nm 250mm
Adiconar catálogo
Referência
4Q650027
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
465
Comprimento total (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['0.500', '2.500']
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
465
Comprimento total (mm)
250
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['0.500', '2.500']
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.1
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
TT250 FH BLUE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q650027
EAN
4002805758250
UBB
500642432289
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
7096540