text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece

Referência 5B617442
Largura 785
Altura 1045
Profundidade 510
Proteção da superfície Revestido em plástico
Material Aço

Especificações

Largura 785
Altura 1045
Profundidade 510
Proteção da superfície Revestido em plástico
Material Aço
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 24
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 13
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 10
Número de chaves de caixa 51
Número de chaves de boca 9
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 6
Número total de ferramentas 308
Número de limas 6
Número de ferramentas de medição 2
Número de alicates 9
Número de chaves combinadas 26
Número de chaves hexagonais 8
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 28
Número de ferramentas de teste 1
Número de catracas 3
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 7
Número de martelos 2
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 1
Material do tampo de trabalho Outro
Número de gavetas 7
Com travão Não
Com gavetas Sim
Marca Gedore
Type Tool Module

Descrição

Ferramentas em tamanhos métricos, GEDORE Check-Tool-System: Inserção de espuma de 2 cores para verificar se o conjunto está completo, No carro de ferramentas WSL-L7, No carro de ferramentas WSL-L7, Bloqueio individual apenas uma gaveta pode ser aberta de cada vez, operação com uma só mão, Paredes laterais com perfuração Euro 10 x 38 mm para fixar ganchos e ferramentas, Arredondamento lateral - minimização de arestas adjacentes, Corpo soldado, autoportante e torsionalmente rígido, Manobrável e fácil de controlar com a pega de condução e direção, Plataforma de trabalho com cobertura em plástico PP com achatamento frontal e rebordo de proteção contra rolos, bem como pequenos compartimentos de arrumação adicionais, fecho centralizado com fechadura de cilindro, 7 gavetas largas (L 640x P 400 mm) totalmente extensíveis, calhas de guia com rolamentos de esferas, capacidade de carga por gaveta 20 kg, capacidade de carga total 400 kg, rodas de rolamento liso (rodízios giratórios Ø 125 mm) com proteção de rosca, uma com travão total, mesmo com cargas máximas: ainda assim, de funcionamento suave, manobrável e mantém-se no trilho, Dimensões: A 1045 x L 785 x P 510 mm

Números do artigo

Referência 5B617442
EAN 4010886948477
UBB 500673276142
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2980347
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.