text.skipToContent text.skipToNavigation

Armário de ferramentas Gedore 1400-GM 100 peças


Fornecido em módulos de ferramentas 1500 ES, adequado para caber em 5 gavetas dos carrinhos de ferramentas GEDORE (por exemplo, workster) e bancadas de trabalho, Também disponível no armário de ferramentas ou em quadros de ferramentas, Também disponível no armário de ferramentas ou em quadros de ferramentas

Article number G2022.661.325
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Packed per 1

Specifications

Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 8
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 11
Número de chaves de caixa 18
Número de chaves de boca 10
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 100
Número de limas 9
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 5
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 10
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 6
Número de martelos 3
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 2
Marca Gedore
Peso por peça (g) 43000
Type Tool Module

Description

Fornecido em módulos de ferramentas 1500 ES, adequado para caber em 5 gavetas dos carrinhos de ferramentas GEDORE (por exemplo, workster) e bancadas de trabalho, Também disponível no armário de ferramentas ou em quadros de ferramentas, Também disponível no armário de ferramentas ou em quadros de ferramentas

Article numbers

Article number G2022.661.325
EAN 4010886661321
UBB 203188071930
UNSPSC 24112401
Manufacturer article nr  6613250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.