Chave parafusos torque
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chave parafusos torque
4T920215
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
Gedore TLS0022 MICRO FH BLUE FS Chave de fenda de torque com acionamento hexagonal de 1/4” 0,04-0,22Nm 104mm
Adiconar catálogo
Referência
4T920215
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Modelo de chave de fenda
Sim
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
TLS0022 MICRO FH BLUE
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 4-22 cN - m, Fabrico em série com valor de aperto constante, Indústria eletrónica, mecânica de precisão e fabrico industrial, Características: Aparafusadora de binário pré-ajustado - sem escala, com encaixe hexagonal fêmea de 1/4" para utilização com brocas hexagonais de 1/4" de acordo com a norma DIN 3126 - C 6.3, com adaptador também adequado para chaves de caixa quadradas de 1/4" de acordo com a norma DIN 3124, Precisão de funcionamento: Tolerância de +/- 6 % do binário de aperto, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, embraiagem de esferas radial de precisão e design de came para um aperto bidirecional controlado, mecanismo de precisão desliza de forma muito percetível quando o valor pré-definido é atingido, reposição automática na posição inicial, construção leve graças às pegas de alumínio anodizado, O pré-ajuste pode ser efectuado na fábrica ou pelo utilizador em aparelhos de teste de binário adequados, Ao encomendar, especificar o valor N-m - se desejar um pré-ajuste fixo de fábrica (preço sob consulta), Âmbito de fornecimento Âmbito de fornecimento: Aparafusadoras de binário, adaptador de acionamento quadrado/hexagonal de 1/4" (n.º 757-20), modelo n.º TLS 1360 FH com punho em T adicional para facilitar o trabalho, certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, fornecimento em embalagem de cartão resistente
Números do artigo
Referência
4T920215
EAN
4002805921609
UBB
500642429491
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
1471481