text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE50 Torque Spanner 9 x 12mm 50Nm 236.5mm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, porta

Referência 7D314197
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 345
Comprimento total (mm) 291.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 345
Comprimento total (mm) 291.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) ['10.000', '50.000']
Correção de variável consistente Sim
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.25
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.25
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Model TF-SE50
Type Torque Spanner

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que a estipulada pela norma +/-4%, Incl. certificado de ensaio rastreável (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Para um aperto controlado à direita e à esquerda (ferramenta de inserção para mudança de direção), Suporte retangular 9x12 mm incluindo auxílio de ejeção, Construção robusta em aço tubular revestido a pó mate, com catraca galvanizada e peças de plástico de alta qualidade, Novo punho ergonómico, moldado de acordo com a posição natural de preensão da mão, Auxílio de centragem da mão e auxílio de calibração claramente reconhecíveis e tácteis no centro do punho, Escala dupla N-m / lbf-ft e nónio protegidos contra abrasão e contaminação por uma janela de visualização alargada, Com escala de nónio para a escala principal N-m para definir valores de escala intermédios, Ajuste de lbf-ft apenas através da escala principal, Alinhamento vertical da escala, ajuste de binário, portanto, adequado para esquerdinos e destros, Linha de escala posicionada diretamente acima da escala evita erros de leitura (erros de paralaxe), Etiquetagem da unidade integrada na estrutura da escala e também protegida por janelas de visualização,, Mecanismo de salto preciso gera um sinal de disparo claramente percetível e audível quando o valor de binário definido é atingido, Incl. Proteção contra o rolamento, impede o rolamento quando a ferramenta é pousada

Números do artigo

Referência 7D314197
EAN 4010886965542
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 3288218
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.