text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE300 Torque Wrench 14 x 18mm 60Nm 570mm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com u

Referência 8G128730
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1190
Comprimento total (mm) 570
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1190
Comprimento total (mm) 570
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['60.000', '300.000']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Model TF-SE300
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão estipulado de +/-4%, incl. certificado de ensaio rastreável (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Para um aperto controlado à direita e à esquerda (mudar a ferramenta de inserção para mudar de direção), Suporte retangular de 14x18 mm incluindo auxílio de ejeção, Construção robusta em aço tubular revestido a pó mate, com catraca galvanizada e peças de plástico de alta qualidade, Novo punho ergonómico, moldado de acordo com a posição natural de preensão da mão, auxílio de centragem da mão e auxílio de calibração claramente reconhecíveis e tácteis no centro do punho, escala dupla N-m / lbf-ft e nónio protegidos contra abrasão e contaminação por uma janela de visualização alargada, com escala nónio para a escala principal N-m para definir valores intermédios da escala, Ajuste de lbf-ft apenas através da escala principal, Alinhamento vertical da escala, ajuste de binário, portanto, adequado para esquerdinos e destros, Linha de escala posicionada diretamente acima da escala evita erros de leitura (erros de paralaxe), Etiquetagem da unidade integrada na estrutura da escala e também protegida por janelas de visualização,, Mecanismo de salto preciso gera um sinal de disparo claramente percetível e audível quando o valor de binário definido é atingido, incl. Proteção contra o rolamento, impede o rolamento quando a ferramenta é pousada

Números do artigo

Referência 8G128730
EAN 4010886962411
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 3278557
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.