text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K5 Torque Spanner 1/4" 5Nm 150.5mm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão estipulado de +/-4%, incluindo certificado de teste rastreável (DIN EN ISO 6789-2:2017), Para aperto bidirecional controlado, 1/2" cabeça de cogumelo quadrada com bloqueio de bola. A partir de 3/4" com encaixe quadrado e retenção de cavilha, Construção robusta em aço tubular revestido a pó mate, com catraca galvanizada e peças de plástico de alta qualidade, Novo punho ergonómico, moldado de acordo com a posição natural de preensão da mão, ajuda de centragem da mão e ajuda de calibração claramente reconhecíveis e tácteis no meio do punho, Escala dupla N-m / lbf-ft e nónio estão protegidos contra abrasão e contaminação por uma janela de visualização alargada, Com escala de nónio para a escala principal N-m para definir valores de escala intermédios, Ajuste de lbf-ft apenas através da escala principal, Alinhamento vertical da escala, ajuste do binário, portanto, adequado para esquerdinos e destros, Linha de escala posicionada diretamente acima da escala evita erros de leitura (erros de paralaxe), Etiquetagem da unidade integrada na estrutura da escala e também protegida por janelas de visualização,, Mecanismo preciso gera um sinal de disparo claramente percetível e audível quando o valor de binário definido é atingido, incl. Proteção contra o rolamento, impede o rolamento quando a ferramenta é pousada

Referência 0M131624
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 327
Comprimento total (mm) 223
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 327
Comprimento total (mm) 223
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) ['1.000', '5.000']
Correção de variável consistente Sim
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.025
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.025
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model TF-K5
Type Torque Spanner

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 1 - 5 N-m / 0,75 - 3,7 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão estipulado de +/-4%, incluindo certificado de teste rastreável (DIN EN ISO 6789-2:2017), Para aperto bidirecional controlado, 1/2" cabeça de cogumelo quadrada com bloqueio de bola. A partir de 3/4" com encaixe quadrado e retenção de cavilha, Construção robusta em aço tubular revestido a pó mate, com catraca galvanizada e peças de plástico de alta qualidade, Novo punho ergonómico, moldado de acordo com a posição natural de preensão da mão, ajuda de centragem da mão e ajuda de calibração claramente reconhecíveis e tácteis no meio do punho, Escala dupla N-m / lbf-ft e nónio estão protegidos contra abrasão e contaminação por uma janela de visualização alargada, Com escala de nónio para a escala principal N-m para definir valores de escala intermédios, Ajuste de lbf-ft apenas através da escala principal, Alinhamento vertical da escala, ajuste do binário, portanto, adequado para esquerdinos e destros, Linha de escala posicionada diretamente acima da escala evita erros de leitura (erros de paralaxe), Etiquetagem da unidade integrada na estrutura da escala e também protegida por janelas de visualização,, Mecanismo preciso gera um sinal de disparo claramente percetível e audível quando o valor de binário definido é atingido, incl. Proteção contra o rolamento, impede o rolamento quando a ferramenta é pousada

Números do artigo

Referência 0M131624
EAN 4010886965559
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 3288226
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.