text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K400 Torque Wrench 20mm 80Nm 694.5mm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de

Referência 7O067513
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1933
Comprimento total (mm) 694.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1933
Comprimento total (mm) 694.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['80.000', '400.000']
Largura da cabeça (mm) 62.5
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 31
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Model TF-K400
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão estipulado de +/-4%, incl. certificado de ensaio rastreável (DIN EN ISO 6789-2: 2017), para um aperto bidirecional controlado, encaixe quadrado de 3/4" com pino de bloqueio, construção robusta em aço tubular revestido a pó mate, com catraca galvanizada e peças de plástico de alta qualidade, novo punho ergonómico, moldado de acordo com a posição natural da mão, auxílio de centragem da mão e auxílio de calibração claramente reconhecíveis e tácteis no centro do punho, escala dupla N-m / lbf-ft e nónio protegidos contra abrasão e sujidade por uma janela de visualização alargada, com escala nónio para escala principal N-m para definição de valores de escala intermédios, Ajuste de lbf-ft apenas através da escala principal, Alinhamento vertical da escala, ajuste do binário, portanto, adequado para esquerdinos e destros, Linha de escala posicionada diretamente acima da escala evita erros de leitura (erros de paralaxe), Etiquetagem da unidade integrada na estrutura da escala e também protegida contra abrasão através de janelas de visualização,, Mecanismo de salto preciso gera um sinal de disparo claramente percetível e audível quando o valor de binário definido é atingido, incl. Proteção contra o rolamento, impede o rolamento quando a ferramenta é pousada

Números do artigo

Referência 7O067513
EAN 4010886962336
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 3278409
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.