Acessórios
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
Roscar
Acessórios
2W453618
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
Gedore Suporte de macho M5-M12
Adiconar catálogo
Referência
2W453618
Isolado
Não
Altura
99
Peso
275
Comprimento total (mm)
110
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Altura
99
Peso
275
Comprimento total (mm)
110
Antimagnético
Não
Comprimento (mm)
99
Proteção de isolamento 1000 V
Não
À prova de explosão
Não
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Não
Junta universal
Não
Chave de torneira
2
Reversível
Sim
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Acionamento quadrado (mm)
5 - 12
Bloqueio da chave
Não
Desbloqueio integrado
Não
Punho rotativo
Não
Punho extensível
Não
Cabeça articulada
Não
Cabeça rotativa
Não
Adequado para chaves de caixa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Tool Holder with Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com ilhó escareado para facilitar o alinhamento do extrator de torneiras/parafusos, Para operar extractores de parafusos (N.º 8551 e 8551 S) em espaços confinados, Reversível para funcionamento no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário, Punho em T deslizante, Com mandril de duas mandíbulas para segurar hastes quadradas, Versão totalmente em aço, cromada
Números do artigo
Referência
2W453618
EAN
4010886951996
UBB
500684587644
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
3126358