text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de retirar fita Gedore 8098-160 VDE


Para cabos de 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE aço especial temperado e endurecido, cromado, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, Para cabos de 0,8 - 6,0 mm², GEDORE aço especial temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Referência G3060.700.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 217
Comprimento (mm) 160
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 217
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Secção longitudinal Não
Borda redonda Sim
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Sim
Comprimento do mordente (mm) 43.5
Comprimento da tira ajustável Não
Largura da cabeça (mm) 18.5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) ['0.800', '6.000']
Com proteção contra impactos Não
Cobertura do punho Outro
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 160
Código pautal 8203200000
Type Wire Stripper

Descrição

Para cabos de 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE aço especial temperado e endurecido, cromado, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, Para cabos de 0,8 - 6,0 mm², GEDORE aço especial temperado e endurecido, forjado, temperado em óleo e recozido, Punhos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas

Números do artigo

Referência G3060.700.160
EAN 4010886670897
UBB 240104021961
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 6708980
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.