text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sortido de ferramentas S1151-M 68 peças


Conjunto de ganchos recomendado 1500 HS-1151 (50 peças), Ferramentas em tamanhos métricos, Também disponível na caixa de ferramentas ou em quadros de ferramentas, Também disponível na caixa de ferramentas ou em quadros de ferramentas

Referência G2035.660.701
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Embalado por 1

Especificações

Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 1
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 7
Número de chaves de fendas 3
Número de chaves de caixa 5
Número de chaves de caixa 13
Número de chaves de boca 8
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 57
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 4
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 6
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 1
Número de catracas 1
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 3
Número de martelos 1
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Gedore
Peso por peça (g) 9000
Código pautal 82055980
Type Tool Assortment

Descrição

Conjunto de ganchos recomendado 1500 HS-1151 (50 peças), Ferramentas em tamanhos métricos, Também disponível na caixa de ferramentas ou em quadros de ferramentas, Também disponível na caixa de ferramentas ou em quadros de ferramentas

Números do artigo

Referência G2035.660.701
EAN 4010886660706
UBB 203188069975
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6607010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.