Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G2202
G2202.080.001
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
Gedore Soquete IS 20 1/4 polegada ranhura 8 mm comprimento 37 mm
Adiconar catálogo
Referência
Comprimento total (mm)
28
Diâmetro
12
Comprimento da lâmina (mm)
16
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento total (mm)
28
Diâmetro
12
Comprimento da lâmina (mm)
16
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
15
Type
Slotted Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punho manual, serrilhado, cromado, broca em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, broca segundo DIN ISO 2380-1 Forma B, ponta da lâmina segundo DIN ISO 2380-1 Forma B
Números do artigo
Referência
G2202.080.001
EAN
4010886617434
UBB
240122057203
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6174310
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar