text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete INX 19 1/2 polegada triplo quadrado M8 comprimento 100 mm

Referência G2241.080.001
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 7
Comprimento (mm) 100
Comprimento da lâmina (mm) 100

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 7
Comprimento (mm) 100
Comprimento da lâmina (mm) 100
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 8
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 90
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2241.080.001
EAN 4010886615935
UBB 240122049390
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6159350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.