text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete INX 19 1/2 polegada triplo quadrado M12 comprimento 100 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, * não normalizado

Referência G2241.120.001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 23
Tamanho (TX) 12
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 12
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 23
Tamanho (TX) 12
Comprimento (mm) 100
Comprimento da lâmina (mm) 100
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 12
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 135
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2241.120.001
EAN 4010886615980
UBB 240122049705
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6159860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.