text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete INX 19 1/2 polegada soquete quadrado triplo M14 comprimento 57 mm

Referência 6Q642849
Tamanho da broca (mm)
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro 24.7
Comprimento (mm) 57
Comprimento da lâmina (mm) 17

Especificações

Tamanho da broca (mm) 14
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro 24.7
Comprimento (mm) 57
Comprimento da lâmina (mm) 17
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 14
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, * não normalizado

Números do artigo

Referência 6Q642849
EAN 4010886859568
UBB 500642793052
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1888943
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.