text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete INX 19 1/2 polegada soquete quadrado triplo M14 comprimento 100 mm

Referência 3V381072
Tamanho da broca (mm)
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 24.7
Comprimento (mm) 100
Comprimento da lâmina (mm) 60

Especificações

Tamanho da broca (mm) 14
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 24.7
Comprimento (mm) 100
Comprimento da lâmina (mm) 60
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 14
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, * não normalizado

Números do artigo

Referência 3V381072
EAN 4010886859575
UBB 500642793219
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1888951
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.