text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete INX 19 1/2 polegada soquete quadrado triplo M10 comprimento 100 mm

Referência G2241.100.001
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 10
Comprimento (mm) 100
Comprimento da lâmina (mm) 100

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Diâmetro 22.5
Tamanho (TX) 10
Comprimento (mm) 100
Comprimento da lâmina (mm) 100
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 10
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 100
Código pautal 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2241.100.001
EAN 4010886615959
UBB 240122049549
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6159510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.