Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
7M748638
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
Gedore Soquete IN 32 3/4 pol. largura de encaixe hexagonal entre faces 17 mm comprimento 155 mm
Adiconar catálogo
Referência
7M748638
Diâmetro
38
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
38
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Dimensão (mm)
17
Tamanho da ligação (mm)
20
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com pino de bloqueio, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês
Números do artigo
Referência
7M748638
EAN
4010886863824
UBB
500642785215
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1353705