Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
1D226819
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
Gedore Soquete IN 20 1/4 polegada sextavado largura entre faces 2,5 mm comprimento 37 mm
Adiconar catálogo
Referência
1D226819
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
16
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
2.5
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
12
Comprimento (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
16
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
2.5
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D226819
EAN
4010886839676
UBB
500642793623
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1707736