Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
1K304030
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
Gedore Soquete IN 19 LK Soquete sextavado de 1/2 polegada, largura da extremidade esférica entre faces 7 mm
Adiconar catálogo
Referência
1K304030
Diâmetro
22.5
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
7
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
22.5
Comprimento (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
7
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°
Números do artigo
Referência
1K304030
EAN
4010886616505
UBB
500642769219
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6165080