Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
0Y546540
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
Gedore Soquete IN 19 LK Soquete sextavado de 1/2 polegada, largura da extremidade esférica entre faces 14 mm
Adiconar catálogo
Referência
0Y546540
Diâmetro
24.7
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
24.7
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
100
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
14
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Comando manual, punho serrilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, ângulo de rotação total aprox. 15-20°, ângulo de rotação total aprox. 15-20°
Números do artigo
Referência
0Y546540
EAN
4010886864203
UBB
500642769623
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
1936328