text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete IKS 19 1/2 polegada PH PH 4 comprimento 60 mm


Pega manual serrilhada, cromada, com cavilha de pressão em aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH

Referência
Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 23
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Phillips
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 23
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Tamanho da cruzeta 4
Comprimento da ponta (mm) 22
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

Pega manual serrilhada, cromada, com cavilha de pressão em aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH, Ponta de acordo com DIN ISO 8764-1 PH

Números do artigo

Referência G2238.000.004
EAN 4010886665688
UBB 240122048061
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6656810

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.