text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete de metal ITX 20 1/4 pol. TX T9 comprimento 37 mm


Pega manual serrilhada, Cromada, Com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, Com pino de pressão, fosfatado

Referência
Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 37
Diâmetro 12
Tamanho (TX) 9
Comprimento da lâmina (mm) 37
Embalado por 1

Especificações

Desenho Rolamento de agulhas
Comprimento total (mm) 37
Diâmetro 12
Tamanho (TX) 9
Comprimento da lâmina (mm) 37
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Código pautal 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Descrição

Pega manual serrilhada, Cromada, Com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, Com pino de pressão, fosfatado

Números do artigo

Referência G2206.000.009
EAN 4010886619056
UBB 203122604234
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6190510

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.