text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete de metal de 32 3/4 pol. de largura hexagonal entre os planos 27 mm de comprimento 54,5 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado

Article number
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 54.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 54.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 260
Código pautal 8204200000
Model 32 27
Type Socket

Description

Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado

Article numbers

Article number G2255.270.001
EAN 4010886627051
UBB 240122069919
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6270540

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.