text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete de metal D32 3/4 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 22 mm comprimento 51,5 mm


Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 51.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 51.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 19
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 230
Código pautal 8204200000
Model D 32 22
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, com cavilha de bloqueio, manual, punho serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2256.220.001
EAN 4010886627228
UBB 240122071220
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6272240

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.