text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete de encaixe IS 19 1/2 polegada ranhura 6.5 mm comprimento 60 mm


Comando manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B, ponta da lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B

Referência
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 22.5
Comprimento da lâmina (mm) 22
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 22.5
Comprimento da lâmina (mm) 22
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 60
Type Slotted Bit Socket

Descrição

Comando manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B, ponta da lâmina de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B

Números do artigo

Referência G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6161760

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.