Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G2208
G2208.050.001
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
Gedore Soquete de conexão TX 20 1/4 pol. E E5 comprimento 25 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Punho manual serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço cromo-vanádio, cromado mate
Descrição completa
Referência
Desenho
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
25
Diâmetro
7
Tamanho (TX)
5
Comprimento (mm)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Desenho
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
25
Diâmetro
7
Tamanho (TX)
5
Comprimento (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Profundidade da chave (mm)
5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
10
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punho manual serrilhado, GEDORE aço vanádio 31CrV3, polido, cromado, aço cromo-vanádio, cromado mate
Números do artigo
Referência
G2208.050.001
EAN
4010886618769
UBB
240122718051
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6187640
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar