text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Soquete D 19 1/2 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 18 mm comprimento 39,5 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 18
Comprimento 39.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 18
Comprimento 39.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 17
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2231.180.001
EAN 4010886613429
UBB 240122037825
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6134280

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.