Chaves parafusos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3M807885
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 3,5 Chave de fenda 3.5mm 10mm Lâmina 3-Componentes Punho 185mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3M807885
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
185
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Peso
55
Comprimento total (mm)
185
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Modelo de baixa faísca
Sim
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Model
VDE 2172 3,5
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo entre o punho e a lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Diâmetro ultra-pequeno da lâmina, mas com total segurança mecânica e eléctrica, Sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos em veios de parafusos, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos em veios de parafusos, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
3M807885
EAN
4010886938638
UBB
500642622699
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824736