Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3J687394
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2164 PlusMinus Chave de fendas SL/PH2 Lâmina de 100mm Punho de 3 componentes 210mm
Adiconar catálogo
Referência
3J687394
Sistema de aparafusamento
PlusMinus
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
PlusMinus
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
210
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Marca
Gedore
Model
VDE 2164
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Diâmetro da lâmina ultra-pequeno mas com total segurança mecânica e eléctrica, Sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos nos veios dos parafusos, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
3J687394
EAN
4010886938683
UBB
500642622442
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824825