text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Chave de fenda Pozidriv PZ1 80mm Lâmina 3-Componentes Pega 180mm

Referência 0Q941068
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 100

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 100
Comprimento total (mm) 180
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Model VDE 2162

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo entre o punho e a lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Diâmetro da lâmina ultra-pequeno mas com total segurança mecânica e eléctrica, Sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos em veios de parafusos, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 0Q941068
EAN 4010886938409
UBB 500642610637
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824469
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.