text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Chave de fenda Phillips PH2 Lâmina de 100mm Punho de 3 componentes 210mm

Referência 4L724923
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 140

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 140
Comprimento total (mm) 210
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de baixa faísca Sim
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Model VDE 2162

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Diâmetro da lâmina ultra-pequeno mas com total segurança mecânica e eléctrica, Sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos nos veios dos parafusos, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência 4L724923
EAN 4010886938393
UBB 500642610488
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.