Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4X049009
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Chave de fenda Phillips PH1 80mm Lâmina 3-Componentes Pega 180mm
Adiconar catálogo
Referência
4X049009
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
100
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
80
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
100
Comprimento total (mm)
180
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Função de fixação
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Sim
Marca
Gedore
Model
VDE 2162
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo entre o punho e a lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Diâmetro da lâmina ultra-pequeno mas com total segurança mecânica e eléctrica, Sem problemas em alcançar parafusos profundamente embutidos em veios de parafusos, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus
Números do artigo
Referência
4X049009
EAN
4010886938386
UBB
500642610223
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824442