text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sextavado interior VDE 19 10 10 MM


Com acionamento quadrado de acordo com a norma DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, 16 - 18 mm de saliência de isolamento, Tamanhos 27, 30 e 32: o diâmetro d1 não está normalizado, O diâmetro d1 para os tamanhos 27, 30 e 32 não

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 54
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 54
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Model 19 10
Type VDE Socket

Descrição

Com acionamento quadrado de acordo com a norma DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE até 1000 V, de acordo com a norma EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, 16 - 18 mm de saliência de isolamento, Tamanhos 27, 30 e 32: o diâmetro d1 não está normalizado, O diâmetro d1 para os tamanhos 27, 30 e 32 não está normalizado

Números do artigo

Referência G3105.100.001
EAN 4010886612255
UBB 203120580667
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6122510

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.