text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sextavado interior K 21 22 MM


Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola, Utilizar KB 3770 e KB 3775 a partir de 75 mm, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model K 21 22
Type Impact Socket

Descrição

Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola, Utilizar KB 3770 e KB 3775 a partir de 75 mm, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2335.220.001
EAN 4010886618301
UBB 203120486204
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6183060

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.