text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sextavado interior INX 30 6 6 MM


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, ponta de acordo com DIN 2325

Referência
Comprimento total (mm) 49
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 6
Comprimento (mm) 49
Comprimento da lâmina (mm) 49
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Diâmetro 17.5
Tamanho (TX) 6
Comprimento (mm) 49
Comprimento da lâmina (mm) 49
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Dimensão (mm) 6
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 45
Código pautal 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, ponta de acordo com DIN 2325

Números do artigo

Referência G2219.060.001
EAN 4010886624227
UBB 203120500970
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6242250

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.