text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sextavado interior DG 30 18 18 MM


Operado manualmente, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 18
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 18
Comprimento (mm) 46
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Sim
Tamanho da ligação (mm) 10
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 75
Model DG 30 18
Type Socket

Descrição

Operado manualmente, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado, Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2222.180.001
EAN 4010886624241
UBB 203120497011
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6242410

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.