Zagen, scharen, messen en pincetten
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
X-atos & tesouras
Facas várias
Canivete
3H061151
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
Gedore SB 6952-00 Faca de resgate 85mm Cabo de madeira 203mm Comprimento
Adiconar catálogo
Referência
3H061151
Comprimento da lâmina (mm)
85
Extensível
Não
Comprimento total (mm)
203
Dobrável
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
85
Extensível
Não
Comprimento total (mm)
203
Dobrável
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com encravamento
Sim
Com tampa de proteção
Não
Com raspador
Não
Com sapata flutuante
Não
Faca de cabo
Não
Faca retrátil
Não
Auto-retrátil
Não
Marca
Gedore
Model
SB 6952-00
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para cortar, seccionar e dissecar com segurança uma vasta gama de materiais, canivete universal de alta qualidade com cortador de cintos extra e quebra-vidros, ajudante universal no carro, em casa, no jardim e na oficina, lâmina temperada com serrilha parcial, lâmina preta, protectores de cabo azuis
Números do artigo
Referência
3H061151
EAN
4010886952887
UBB
500702673103
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3100464