text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M Extensão com íman 3/8” de secção quadrada Aço cromo-vanádio 120mm

Referência 4G386554
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 10
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model SB 3090 M

Descrição

Para chaves de caixa manuais com furo passante e encaixe quadrado de acordo com DIN 3120, ISO 1174, com dispositivo de bloqueio esférico, O íman de fixação fixa os parafusos ou porcas na chave de caixa, Funcionamento com uma mão - o parafuso ou porca pode ser aparafusado imediatamente com a chave de caixa, O campo magnético do íman de fixação mantém os parafusos e porcas centrados na chave de caixa sem contacto direto, Um íman permanente forte mantém os parafusos mesmo grandes, Perfeito para trabalhar em espaços confinados, Forjado a quente, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3093921
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.