text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M Extensão com íman 1/2” de encaixe quadrado em aço cromo-vanádio 81,5 mm

Referência 7G864708
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model SB 1990 M

Descrição

Para chaves de caixa manuais com furo passante e acionamento quadrado segundo a norma DIN 3120, ISO 1174, com bloqueio de esferas, O íman de fixação fixa firmemente os parafusos ou porcas na chave de caixa, Funcionamento com uma só mão - o parafuso ou a porca pode ser aparafusado imediatamente com a chave de caixa, O campo magnético do íman de fixação mantém os parafusos e as porcas centrados na chave de caixa sem contacto direto, Um íman permanente forte mantém os parafusos grandes, Perfeito para trabalhar em espaços confinados, Aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2905329
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.