text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-7 Extensão universal de 1/2” de secção quadrada em aço cromo-vanádio 120mm

Referência 3H398407
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model SB 1990 KR-7

Descrição

Com extremidade esférica, para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado segundo DIN 3120, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, a extensão pode rodar até 18°, capacidade de carga máx. 230 N-m, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência 3H398407
EAN 4010886951231
UBB 500704949147
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3093719
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.