text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-2 Extensão Universal 12mm Hex Drive Aço Cromo-Vanádio 120mm

Referência 7D061515
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 120
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model SB 1990 KR-2

Descrição

Com extremidade esférica, Para chaves de caixa manuais e acessórios com acionamento quadrado conforme DIN 3120, ISO 1174, dispositivo de bloqueio esférico, A extensão pode rodar até 18°, Capacidade de carga máx. 230 N-m, aço vanádio 31CrV3, polido, cromado

Números do artigo

Referência 7D061515
EAN 4010886954539
UBB 500704952349
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3107450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.