Nedtrain Oud
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
Martelos
Martelos cobre & alumínio
Martelos de cobre
6F347615
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
Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-750 Martelo de cobre Cabo de nogueira 350mm 750g
Adiconar catálogo
Referência
6F347615
Desenho
Martelo de cobre
Comprimento (mm)
350
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
750
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Martelo de cobre
Comprimento (mm)
350
Sem retorno
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Peso da cabeça (g)
750
Peso total (g)
1120
Cabeça de material
Cobre
Com proteção para o palito
Sim
Marca
Gedore
Model
622 H-750
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Em forma de taco, com cabo de nogueira segundo a norma DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga de aço de proteção do cabo longo e endurecido, A manga, o colar cónico, a placa de fixação e o parafuso para madeira unem a cabeça do martelo e o cabo de madeira numa só unidade, junção do cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho
Números do artigo
Referência
6F347615
EAN
4010883867245
UBB
500642566003
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
8672410