text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-5 Martelo de cobre com cabo de nogueira 800mm 5kg

Referência 0Z213889
Desenho Martelo de cobre
Comprimento (mm) 800
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 5000

Especificações

Desenho Martelo de cobre
Comprimento (mm) 800
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso da cabeça (g) 5000
Peso total (g) 6150
Cabeça de material Cobre
Com proteção para o palito Sim
Marca Gedore
Código do produto 82052000
Model 622 H-5

Descrição

Em forma de taco, com cabo de nogueira segundo a norma DIN 5111, adicionalmente moldado com uma manga longa de aço endurecido para proteção do cabo, A manga, o colar cónico, a placa de fixação e o parafuso para madeira unem a cabeça do martelo e o cabo de madeira numa só unidade, união do cabo ROTBAND-PLUS, elevada segurança de trabalho, longa vida útil, melhor relação preço/desempenho

Números do artigo

Referência 0Z213889
EAN 4017981005982
UBB 500642566839
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 1985094
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.